Beli powder coating indonesia di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AM pelapis batu alamDeskripsi:Keuntungan:- AM151 memberikan hasil akhir yang berkilau, menampakkan guratan alami pada batu alam, menonjolkan keindahan yang lebih memukau- memiliki daya rekat yang kuat sehingga membuat lapisan lebih tahan lama, serta mampu menahan paparan sinar UV- memiliki ketahanan terhadap air dan mencegah teresap ke dalam pori, mencegah pula tumbuhnya jamur dan lumutArea penggunaan:- eksterior dan interior- dinding dan atap
- TRUSCO Disposable Protective Clothing (Coverall)atribut:
- Material: Polypropylene (PP) non-woven fabric, Back: without polyethylene (PE) coating
- Purpose of Use: Dirty and dusty work site, coating work, cleaning work.
- Sanken Water Dispenser Duo Gallon (Galon Atas Bawah)Deskripsi:Sanken Dispenser meiliki dengan teknologi duo gallon yaitu galon atas dan galon bawah, sehingga dapat menambah persediaan air untuk kebutuhan keluarga Anda. Terbuat dari tempered glass sehingga menjadikan dispenser ini terlihat sangat elegan dan membuat ruangan pada rumah Anda semakin mewah. Fitur night lamp yang terdapat didalamnya memudahkan untuk melihat temperatur suhu air dan mengontrol kebutuhan suplai air panas maupun air dingin. Dengan posisi kran air yang terdapat diatas sehingga menjadikannya lebih ergonomic saat akan mengambil air serta wadah tatakan gelas yang lebih tinggi. Dengan pemanasan air hingga 88°C dan pendinginan air hingga 10°C Sanken water dispenser tetap hemat listrik hingga 30%. Dilengkapi Safety Child Lock pada keran air panas menjaga keamanan tumpahan air panas dan tidak perlu takut terbuka oleh anak-anak.atribut:
- Dimensions (mm): 310x345x1050
- Front Doc: Silver
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Color: Black
- Cooling Power (W): 70
- Cooling Temperature (°C): 9-10
- Front Cover: Black
- Heater Power (W): 350
- Hot Temperature (°C): 80
- Packaging Dimensions (mm): 350x385x1090
- Pump Power (W): 4
- Super Hot Temperature (°C): 88
- 3M Organic Vapor CartridgeDeskripsi:The 3M Organic Vapor Cartridge 6001 helps provide organic vapor protection in a variety of environments. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, painting, parts cleaning, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. Industries in which this cartridge is commonly used include chemicals, construction, oil and gas, and transportation.The 3M Organic Vapor/Acid Gas Cartridge 6003 helps provide organic vapor and acid gas protection in a variety of environments. When properly used with an approved 3M respirator properly fitted, this respirator cartridge helps provide respiratory protection from certain organic vapors, chlorine, hydrogen chloride, sulfur dioxide, chlorine dioxide, hydrogen sulfide, or hydrogen fluoride. The cartridge may be used for vapor concentrations up to 10 times the Permissible Exposure Limit (PEL) with half facepieces or 50 times PEL with quantitatively fit tested full facepieces. Recommended applications for the cartridge include assembly and mechanical, batch-charging, change-overs, chemical dispensing, clean-up, cleaning, handling, painting, parts cleaning, pesticide application, powder, and seal coating. Inventory needs and training requirements for safety equipment are reduced because this respirator cartridge selection works for many different applications. This cartridge is commonly used in the following industries: agriculture, aluminum reduction, chemical manufacturing, laboratories, petrochemical, pharmaceuticals, pulp and paper, and utilities.atribut:
- Color: Black
- Compatible With: 3M Half and Full Facepieces 6000, 7000 and FF-400 Series with bayonet holders
- Gas & Vapor Protection Type: Organic Vapor/Acid Gas
- Size (inch): 3.4x4.2
- Standards Approvals: NIOSH
- NIPPON PAINT Vinilex 1kg (Cat Tembok)Deskripsi:VINILEX adalah cat emulsi berkualitas tinggi dengan basis kopolimer vinyl akrilik. Produk ini mempunyai daya tutup dan daya tahan yang sangat baik, serta lapisan film yang rata dan halus. Cat ini dapat digunakan untuk dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar asbes, batako, beton, papan, mortar, dan lain sebagainya.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol, atau spray.Pelarut: Air.Pengenceran: 5-10% (kuas, rol); 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan: 30 µ.Daya Sebar Teoritis : 10 – 12 m²/kg/lapis (kuas).Waktu Pengeringan* :Kering Sentuh: 15 menit.Kering Keras: 1 jam.*(Tergantung pada suhu dan kelembaban).Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Size (kg): 1
- Theoretical Spread (m²): 10-12
- Texture: Matt
- Dilution: Water
- Application Method: Kuas, Roll, Airless Spray
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga powder coating indonesia Terbaru April 2026
| AM pelapis batu alam | Rp98.900 |
| TRUSCO Disposable Protective Clothing (Coverall) | Rp85.900 |
| Sanken Water Dispenser Duo Gallon (Galon Atas Bawah) | Rp2.499.900 |
| 3M Organic Vapor Cartridge | Rp239.900 |
| NIPPON PAINT Vinilex 1kg (Cat Tembok) | Rp68.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/TRUSCO%20Disposable%20Protective%20Clothing%20(Coverall)/P101501260-1.jpg)
/dsP105166496-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Canister/3M%20Organic%20Vapor%20Cartridge/a6P101002366-4.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Vinilex%201kg%20(Cat%20Tembok)/mdP102927805-12.jpg)